Armoire superieure a porte coulissante 1600 mm

Réf.: 974216 1600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 1 152 mm
Largeur 1 600 mm
Profondeur 450 mm
Hauteur utile 1 102 mm
Nombre de tablettes 4
Exécution Armoire supérieure
Poids 110 kg
Numéro de clé interchangeable individuellement non
adaptabilité non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment non
Type de produit Armoires de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Réf. fabricant SBCCF30

Description

Exécution:

Armoire supérieure à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et 4 tablettes en bois (2 à gauche et 2 à droite) de 25 mm d’épaisseur, réglables au pas de 32 mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Adapté(s) pour:

Meubles bas 974211 et 974212, largeur respective.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier