Stehtisch 750

Réf.: 974204 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
750
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Epaisseur plan de travail 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 080 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Plage de réglage en hauteur de la tablette inférieure 306 mm - 906 mm
Type de produit Tables de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819
Réf. fabricant 974204 750

Description

Exécution:

Table haute en tôle d’acier profilée repliée avec goulottes de câbles intégrées sous le plateau de la table. Avec 2 passages de câbles dans les pieds de la table (convient pour fiches Schuko). Plan de travail et tablette intermédiaire en bambou de 25 mm d’épaisseur, huilé sans résidus. Tablette inférieure réglable en hauteur.

Coloris:

Pieds et cadre de base gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.