Cloisons acoustiques 2000

Réf.: 974151 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 380 mm
Hauteur au-dessus du plan 420 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 43 mm
Poids 12 kg
Type de produit Cloisons acoustiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974151 2000
EAN / GTIN 2050002053601
Réf. fabricant RJ200

Description

Exécution:

Cloison acoustique efficace offrant une protection contre le bruit et les regards indiscrets ainsi qu'une surface de rangement. La cloison peut être punaisée.
Fixation possible sur toutes les tables rectangulaires à l'aide de pinces.
Couleur: Cloison gris clair, rail d’organisation disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Norme:

Contrôle d'insonorisation suivant DIN EN ISO 354:2003. Coefficient d'absorption acoustique αw = 0,90 (correspond à la classe d'absorption A) suivant DIN EN ISO 11654:1197.

Adapté(s) pour:

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier