Goulotte de câbles rabattable pour table de bureau 2000 mm

Réf.: 974122 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de table (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 60 mm
Largeur 1 710 mm
Profondeur 156 mm
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974122 2000
EAN / GTIN 2050002053588
Réf. fabricant ZKKH76

Description

Exécution:

Goulotte de câbles rabattable en tôle d'acier robuste avec support en plastique noir. La goulotte de câbles peut être ouverte des deux côtés ou bien complètement retirée. Les câbles peuvent sans problème être accrochés et rangés. Avec ruban de sécurité pour empêcher une ouverture complète accidentelle.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974042.

Coloris:

Disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier