Voiles de fond Métallurgie 1600 mm

Réf.: 974113 1600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 490 mm
Largeur 1 450 mm
Profondeur 0,9 mm
Pour largeur de table 1 600 mm
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Voiles de fond

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Réf. fabricant ZVTI25-2

Description

Exécution:

En acier avec perforations rondes.
Fixation sous le plan de travail.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974024; 974042.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.