{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Série | Cleaning Wall | |
Hauteur | 2 067 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Largeur utile | 600 mm | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible | 75 kg | |
Poids | 69 kg | |
Type de produit | Stations de nettoyage |
Référence article | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Réf. fabricant | 972890 M |