Câble spiralé de mise à la terre 10,3/10,3 mm, Connexion bouton-pression: 10,3mm

Réf.: 972817 10,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 1 800 mm
Type de produit Câble de mise à la terre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Réf. fabricant C-198-1264

Description

Exécution:

Câble spiralé de mise à la terre bleu avec une très grande élasticité et un bon pouvoir de rappel. Décharge de traction multiple dans la zone de transition. Longueur étirée 1,8 m. Avec bouton-pression de 10,3 mm des deux côtés et résistance de protection des personnes de 1 MΩ côté poignet.
Contact: 2×boutons-pression de 10,3 mm.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier