Assis-debout – ESD, mousse PU, avec patins et repose-pieds, Type: ESD

Réf.: 972702 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur d'assise 340 mm
Profondeur d'assise 300 mm
Hauteur du dossier 190 mm
⌀ piètement 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 510 mm - 780 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau piètement Aluminium poli
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972702 ESD
EAN / GTIN 4016849552064
Réf. fabricant JCN09700RD

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en aluminium (⌀ 600 mm). Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d’air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
Assis-debout avec patins − pour hauteur de travail 720 − 1000 mm.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier