Assis-debout – ESD, mousse PU, avec roulettes, Type: ESD

Réf.: 972700 ESD
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur d'assise 340 mm
Profondeur d'assise 300 mm
Hauteur du dossier 190 mm
⌀ piètement 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 650 mm
Matériau assise mousse PU
Matériau piètement Aluminium poli
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeux de roulettes
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877; conductivité suivant DIN 61340-5-1
Type de produit Assis-debout ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Réf. fabricant JCN09300RD
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en aluminium (⌀ 600 mm). Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d’air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
Version tabouret de travail avec roulettes pour sols durs.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier