Rayonnage de base emboîtable ESD 2000 mm

Réf.: 972510 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
    Epaisseur de la tablette 38 mm
    Réglage en hauteur au pas 40 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 000 mm
    Largeur tablette 946 mm
    Largeur tablette dim. libres 900 mm
    Nombre de tablettes 4
    Charge maximale 900 kg
    Type de produit Rayonnages à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972510 2000
    EAN / GTIN 4062406256487
    Réf. fabricant 972510 2000

    Description

    Exécution:

    Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique non conducteur. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes avec revêtement par poudre ESD. Un ressort galvanisé sur chaque tablette établit un contact sûr avec le point de mise à la terre fixé.
    Avec boulon de mise à la terre soudé sur l'échelle. La capacité antistatique pour la mise à la terre côté bâtiment doit être assurée par un électricien.

    Livraison:

    Avec câble de mise à la terre ESD.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.
    • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier