Caisson d’armoire à outils ESD pour tiroirs 900 mm

Réf.: 972470 900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×24G
Hauteur 900 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile 800 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 4 000 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Equipement ESD oui
Mise à la terre Connexion de masse au boîtier
Avec câble de mise à la terre ESD oui
Poids 48 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972470 900
EAN / GTIN 4067263126492
Réf. fabricant 972470 900

Description

Exécution:

Caisson d’armoire à outils conducteur ESD en 40×28G, pour tiroirs 36×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972473.
Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l’équipement du caisson d’armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l’armoire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier