{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 26×24 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G | |
Hauteur frontale | 75 mm | |
Hauteur utile | 50 mm | |
Largeur utile | 650 mm | |
Profondeur utile | 600 mm | |
Largeur utile en G | 26 | |
Profondeur utile en G | 24 | |
Domaine d'utilisation | armoire à outils | |
Poids | 12 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 972453 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126294 | |
Réf. fabricant | 972453 75 |