Bac Euronorm ESD ENB50

Réf.: 972350 ENB50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 236 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 400 mm
    Forme de la poignée Barre-poignée
    Type de produit Bacs Euronorm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972350 ENB50
    EAN / GTIN 8055520150058
    Réf. fabricant NB50MC - 139150310197

    Description

    Exécution:

    Bacs de transport empilables de haute qualité en plastique recyclable électriquement conducteur. La structure de base des bacs en plastique repose sur deux dimensions de base. Les parois robustes, renforcées par diverses nervures, confèrent aux bacs une excellente stabilité de forme.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier