Bac de rangement ouvert ESD AC1

Réf.: 972321 AC1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 165 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 298 mm
Couleur noir
Type de produit Bac de rangement ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125
Réf. fabricant 972321 AC1

Description

Exécution:

Bac de rangement ouvert en polypropylène robuste et durable. Charge élevée grâce au fond et aux côtés renforcés. Creux de maintien ergonomique à l’avant. Face intérieure lisse et polie, pour faciliter le prélèvement et le nettoyage. Possibilité de marquage grâce aux porte-étiquettes à l’avant et aux cartes à l’arrière (format carte de crédit 85,6 × 54 mm). Les bacs de rangement ouverts de même largeur sont empilables grâce aux points d’encliquetage.

Remarque(s):

Des supports de bacs universels Easyfix 955810 réf. 100 sont nécessaires pour la fixation sur les panneaux perforés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier