Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 50 mm 4X8/1

Réf.: 972313 4X8/1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 8
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972313 4X8/1
EAN / GTIN 4067263037057
Réf. fabricant 972313 4X8/1

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick indéformable en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier