• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 50 mm, Largeur × profondeur en G / type: 3X3/1

Réf.: 972313 3X3/1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
224 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 50 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Largeur en G 3
Profondeur en G 3
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972313 3X3/1
EAN / GTIN 4067263037019
Réf. fabricant 972313 3X3/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick indéformable en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 75 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout