Bac pour petites pièces ESD easyPick Hauteur 25 mm 4X4/1

Réf.: 972312 4X4/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Série easyPick
Hauteur 25 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 100 mm
Largeur en G 4
Profondeur en G 4
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972312 4X4/1
EAN / GTIN 4067263829898
Réf. fabricant 972312 4X4/1

Description

Exécution:

Bac pour petites pièces ESD easyPick en plastique conducteur électrique.

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier