Lampe sur bras articulé Taneo ESD 31 W

Réf.: 972280 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Tension nominale 250 V
    Puissance absorbée 31 W
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Ampoule interchangeable non
    Nombre de LED 24
    Puissance blanc neutre
    Température de couleur 4 000 K
    Longueur corps de lampe 398 mm
    Largeur corps de lampe 136 mm
    Hauteur corps de lampe 33 mm
    Type de fixation Pince
    Rayon d'action bras articulé 3D 180 degré
    Type de fiche, entrée C
    Interrupteur marche/arrêt oui
    Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972280 31
    EAN / GTIN 2050002011731
    Réf. fabricant 113020000-00678098

    Description

    Exécution:

    Des matériaux et revêtements spéciaux permettent une dissipation contrôlée des tensions. Technologie à LED sans entretien, efficiente et de haute qualité offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Bouton à effleurement avec marche/arrêt et variation d'intensité (progressif jusqu'à 10% avec fonction de mémoire). Bras articulé à ressort avec tête articulée 3D. Température de couleur blanc neutre 4 000 K. Avec 24 diodes électroluminescentes.
    La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par l’utilisateur final.

    Livraison:

    Avec pince. Plage de serrage 0 – 70 mm. (Pince non conductrice ESD). Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro. Avec câble spiralé de mise à la terre ESD avec connecteur 10,3 / 10, 3 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier