Rails d'alimentation ESD avec 4 prises 250 V 2000

Réf.: 972202 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 1 920 mm
Hauteur montage 160 mm
Division 18E
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type F 4
Type de prise F
Pour type 2000
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972202 2000
EAN / GTIN 4062406167622
Réf. fabricant 972202 2000

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):
1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 972080. Montage par accrochage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
  • Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!
  • Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques du système industriel, consultez l’eShop à l’adresse www.hoffmann-group.com sous le code article correspondant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier