Rails d'alimentation ESD pour garnissage libre 1000

Réf.: 972200 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur 920 mm
    Hauteur montage 160 mm
    Division 8E
    Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
    Tension nominale 250 V
    Type de courant AC
    Interrupteur marche/arrêt non
    Nombre de modules vides (1 E / 2 E / 3 E) 1×/2×/1×
    Pour type 1000
    Type de produit Modules énergie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972200 1000
    EAN / GTIN 4062406167547
    Réf. fabricant 972200 1000

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
    Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
    Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):
    1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
    1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.

    Description:

    Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
    • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
    • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
    • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
    • Section des câbles préconfectionnés:
      3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
    • Classe de protection 1
    • Classe de protection IP 20.

    Adapté(s) pour:

    Colonnes support 972080. Montage par accrochage.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
    • Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!
    • Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques du système industriel, consultez l’eShop à l’adresse www.hoffmann-group.com sous le code article correspondant.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier