Panneau perforé ESD pour bras pivotant 1

Réf.: 972144 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 420 mm
    Largeur 481 mm
    Exécution panneau perforé une face
    Type de produit Panneau perforé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972144 1
    EAN / GTIN 4062406167530
    Réf. fabricant 972144 1

    Description

    Exécution:

    En tôle d'acier pliée robuste, inclinaison jusqu'à 45°. Montage possible dans le tiers inférieur et le tiers supérieur de la colonne support.

    Adapté(s) pour:

    A monter sur le bras pivotant 972140.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier