{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur | 1 000 mm | |
Porte-à-faux | 450 mm | |
Charge admissible max. | 50 kg | |
Domaine d'utilisation | Colonne support | |
Poids | 5 kg | |
Type de produit | Consoles |
Référence article | 972087 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167349 | |
Réf. fabricant | 972087 1000 |