Bâti ESD 24G pour garnissage libre avec des tiroirs 900 mm

Réf.: 972040 900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 900 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Largeur en G 24
Profondeur en G 26
Hauteur utile 800 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Poids 23,6 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972040 900
EAN / GTIN 4067263129622
Réf. fabricant 972040 900

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d’acier robuste. Pour tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150972195.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l’équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
  • Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.