Table de travail ESD avec réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 250 kg, plan de travail ESD, Type: 1250/S

Réf.: 972017 1250/S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 720 mm - 1 200 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 750 mm
Longueur plan de travail 1 250 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Vitesse de levage 38 mm/s
Capacité de charge maximale 250 kg
Poids 98 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972017 1250/S
EAN / GTIN 4062406773595
Réf. fabricant 972017 1250/S

Description

Exécution:

Poste de travail ESD avec réglage en hauteur électrique. Bâti non conducteur avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l’arrière pour stabilisation. Plan de travail ESD à conductance volumique de 50 mm d’épaisseur. Panneau de commande non conducteur ESD.
Table de travail avec tôles de cisaillement, conductrice, gris clair similaire RAL 7035, montage en rangée possible.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Activités de montage légères assis et debout.

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier