Chariot à poignée pour bacs Euronorm ESD, Type: TNB1

Réf.: 971950 TNB1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 910 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur cadre d'appui 180 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible max. 250 kg
Matériau roue TPE
Poids 9,6 kg
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971950 TNB1
EAN / GTIN 4067263515616
Réf. fabricant 971950 TNB1

Description

Exécution:

Chariot à poignée pour bacs Euronorm conducteur ESD. Construction en acier soudé. Poignée conductrice ESD en Haptoprene avec polypropylène résistant aux chocs. Roues conductrices électriques: 2 roues fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets, avec pare-fils. Bacs Euronorm adaptés 972350 réf. ENB15 – ENB80.

Utilisation:

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s’effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n’est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d’éviter les charges de surface.

Norme:

DIN EN 61340-5-1

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.