{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 980 mm | |
Profondeur | 509 mm | |
Largeur plateau | 850 mm | |
Prof. plateau | 500 mm | |
Hauteur plateau inférieur | 195 mm | |
Hauteur plateau supérieur | 850 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible plateau supérieur | 80 kg | |
Charge admissible max. | 250 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 34 kg | |
Type de produit | Chariots dessertes |
Référence article | 971930 T54 | |
EAN / GTIN | 4067263515609 | |
Réf. fabricant | 971930 T54 |