Traverse avec logements d’outils pour réf. 750 / 1500 C6

Réf.: 971545 C6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 50 mm
Largeur 738 mm
Profondeur 150 mm
Nombre de logements d'outils 5
Entre axe (A) 145 mm
Pour queues d'outils C6
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971545 C6
Réf. fabricant 971545 C6

Description

Adapté(s) pour:

Rails de logement 971520.
Largeur d’armoire / de compartiment 750 mm (réf. 750 / 1500).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.