Armoire grande capacité complète avec logements d’outils à portes battantes avec regard SK30

Réf.: 971453 SK30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 40
    Profondeur en G 28
    Hauteur utile 1 845 mm
    Rails de logement 2 paire
    Nombre de traverses 8
    Nombre de logements d'outils 160
    Entre axe (A) 72 mm
    Type d'armoire Armoire de base
    Façades des armoires Porte battante avec regard
    Poids 115 kg
    Type de produit Armoire grande capacité CNC

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 971453 SK30
    EAN / GTIN 4062406165000
    Réf. fabricant 971453 SK30

    Description

    Exécution:

    Armoire garnie en 40×28G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.

    Livraison:

    Armoire avec rails de logement 971525 réf. 28 et traverse avec logements d'outils 971570.

    Coloris:

    Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530942573 et groupe 95.
    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier