{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile | 1 845 mm | |
Rails de logement | 2 paire | |
Nombre de traverses | 8 | |
Nombre de logements d'outils | 64 | |
Entre axe (A) | 104 mm | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Poids | 115 kg | |
Type de produit | Armoire grande capacité CNC |
Référence article | 971451 C8 | |
EAN / GTIN | 4062406164942 | |
Réf. fabricant | 971451 C8 |