Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT 40

Réf.: 971270 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur d'armoire / de compart. Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 50 mm
    Largeur 942 mm
    Profondeur 150 mm
    Nombre de porte-outils Tool-UNIT 3
    Pour largeur d'armoire/de compart. 40G
    Type de produit Système de porte-outils CNC

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 971270 40
    EAN / GTIN 4062406163631
    Réf. fabricant 971270 40

    Description

    Exécution:

    A accrocher pour porte-outils Tool-UNIT 971000.

    Adapté(s) pour:

    Rails de logement 971525.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier