• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tool UNIT tool carrier VDI40

Réf.: 971000 VDI40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 130 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 148 mm
Nombre de logements d'outils 4
Entre axe (A) 68 mm
Pour queues d'outils VDI 40
Charge admissible 20 kg
Matière Polypropylène
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971000 VDI40
EAN / GTIN 4045197490223
Réf. fabricant 971000 VDI40

Description

Version:

Tool carriers of hard-wearing polypropylene, with sockets for tool shanks. Tool carriers can be used as individual units for transport and storage, but are also very suitable for use as flexible components in a tool trolley or CNC cabinet, CNC racking, and UNIT carrier rail.

Application:

For mounting in carrier rail No. 970110, 970668 and 971270, CNC cabinets No. 971201 and 971203 and Multifix rail No. 928201, 943170 and 955340 (not suitable for No. 955350).

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    for tool shanks Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier