Armoire à outils CNC complète avec tiroirs 1025/3

Réf.: 970785 1025/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 26×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Poids 144 kg
Type de produit Armoires à outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970785 1025/3
EAN / GTIN 4062406163587

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Armoire à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970705 est nécessaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange