Inserts en mousse rigide vides, pour têtes de serrage Hainbuch SK80

Réf.: 970725 SK80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour pinces de serrage Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre de logements d'outils 2
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 970725 SK80
    EAN / GTIN 4062406166281
    Réf. fabricant 970725 SK80

    Description

    Exécution:

    Compartiment en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour le garnissage individuel avec des têtes de serrage Hainbuch. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Les compartiments en mousse rigide occupent 8×10G de la surface utile de tiroir.

    Remarque(s):

    La réf. TOP65 convient également à SK65.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier