Garniture de tiroir avec logements d’outils, 20×20G, Pour queues d'outils: HSK50

Réf.: 970721 HSK50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×20
Hauteur sans logements d'outils 60 mm
Nombre de logements d'outils 35
Entre axe (A) 84 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Type de produit Garnitures de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970721 HSK50
EAN / GTIN 4062406181031
Réf. fabricant 970721 HSK50

Description

Exécution:

Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.