{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Hauteur sans logements d'outils | 60 mm | |
Largeur | 480 mm | |
Profondeur | 518 mm | |
Nombre de logements d'outils | 24 | |
Entre axe (A) | 91 mm | |
Pour largeur utile de tiroir | 490 mm | |
Pour profondeur utile de tiroir | 520 mm | |
Pour queues d'outils | HSK 63 | |
Type de produit | Garnitures de tiroir |
Référence article | 970710 HSK63 | |
Réf. fabricant | 970710 HSK63 |