Plateau de rangement CNC SK50

Réf.: 970665 SK50
(CHF 143,33 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 80 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 155 mm
Nombre de logements d'outils 11
Entre axe (A) 115 mm
Pour queues d'outils SA 50
Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support 25 kg
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots 50 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970665 SK50
EAN / GTIN 4045197489197
Réf. fabricant 970665 SK50

Description

Exécution:

Plaque en tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique. Face avant avec longeron carré pour stabilisation. Plage de réglage en profondeur: 130 mm. Blocage à l’horizontale à 90° et inclinéà 120° possible.

Adapté(s) pour:

Montage par fixation dans les colonnes supports (groupe 92), les rayonnages CNC 970680 et les chariots 918590 réf. 1000 (groupe 91).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Charge admissible dans les colonnes de support: 25 kg;
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier