Etabli CNC avec bâti 24G + 30G, Long. plan de travail: 2000mm

Réf.: 970615 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 000
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
Profondeur caisson de tiroirs 700 mm
Largeur caisson de tiroirs à gauche 600 mm
Largeur caisson de tiroirs à droite 750 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Larg. utile tiroirs (caisson à gauche) 500 mm
Larg. utile tiroirs (caisson à droite) 650 mm
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Largeur utile de tiroir en G (caisson à gauche) 20
Largeur utile de tiroir en G (caisson à droite) 26
Poids 270 kg
Type de produit Etablis CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389
Réf. fabricant 970615 2000

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs en 24G et 30G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Avec plan de travail en bambou.
Charge admissible des tiroirs du caisson 24G: 75 kg.
Charge admissible des tiroirs du caisson 30G: 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970705 est nécessaire.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.