{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1 000 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 800 mm | |
Largeur caisson de tiroirs | 750 mm | |
Profondeur caisson de tiroirs | 700 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 26 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
Largeur piètement | 50 mm | |
Nombre de tiroirs | 5 | |
Poids | 175 kg | |
Type de produit | Etablis CNC |
Référence article | 970605 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163372 | |
Réf. fabricant | 970605 1500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |