• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Tablette avec couvercle pour chariots de transport, Largeur: 452mm

Réf.: 970175 452
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 452 mm
Profondeur 305 mm
Domaine d'utilisation Chariots de transport CNC
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970175 452
EAN / GTIN 4045197489838
Réf. fabricant 970175 452
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, pour fixation dans les chariots de transport 970011; 970016.
En plus, avec couvercle en bois. Protège contre la saleté et les dommages.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm pour chariots de transport 970011; 970016 réf. 425/A.
Largeur 627 mm pour chariots de transport 970011; 970016 réf. 627/A et 627/B.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier