{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 200 mm | |
Largeur | 675 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Largeur surface de base | 675 mm | |
Prof. surface de base | 800 mm | |
Largeur utile | 627 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 160 mm | |
Nombre de rails porteurs (par côté) | 2 | |
Nombre de porte-outils (par côté) | 4 | |
Charge admissible max. | 400 kg | |
Matériau roue | PU | |
Type de produit | Chariots de transport CNC |
Référence article | 970041 627 | |
EAN / GTIN | 4062406162702 | |
Réf. fabricant | 970041 627 |