Chariots de transport avec roues en caoutchouc plein 627/A

Réf.: 970016 627/A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 925 mm
Largeur 675 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 675 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 627 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau) 3
Nombre de porte-outils (1 niveau) 5
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Type de produit Chariots de transport CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970016 627/A
EAN / GTIN 4062406163174

Description

Exécution:

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en caoutchouc plein.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange