Chariots de transport avec roues en PU 452/A

Réf.: 970011 452/A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 925 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 500 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 452 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (1 niveau) 3
Nombre de porte-outils (1 niveau) 5
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue PU
Type de produit Chariots de transport CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Réf. fabricant 970011 452/A

Description

Exécution:

Châssis robuste avec 2 roues fixes (réglables) et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 160 mm). Les montants sont vissés de manière précise au châssis et à la poignée. Parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils.

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.