Paire de mors d’étau magnétiques polyuréthane, striés 125 mm

Réf.: 967728 125
Fixer le prix 2 Unité (CHF 19,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage Cannelures fines
Matière Polyuréthane
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967728 125
EAN / GTIN 4045197974631
Réf. fabricant 967728 125

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage en polyuréthane (élastique, donc, aucune déformation permanente), surfaces de serrage avec cannelures fines.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.

Remarque(s):

Nouveau modèle avec force de serrage 50% supérieure.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier