Etau à rotule avec platine 50 mm

Réf.: 967600 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 50 mm
Capacité de serrage 75 mm
Profondeur de serrage 35 mm
Plage de rotation de la rotule 360 degré
Plage de basculement de la rotule 90 degré
Mors interchangeables oui
Avec platine oui
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Réf. fabricant ALU050P

Description

Exécution:

Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l’aide du levier de serrage. Il est en outre possible d’orienter l’étau progressivement de à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s’ouvrant vers l’avant.
Avec mors en plastique interchangeables.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop