Dispositif de déplacement vertical pour étau 967170, Pour étaux réf.: 140

Réf.: 967530 140
Remise
319,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour étaux réf. Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 242 mm
Réglable sur une table d'établi 93 mm - 335 mm
Pour étaux réf. 140
Poids 11,9 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967530 140
EAN / GTIN 4045197694515
Réf. fabricant 967530 140

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles «Matador» 967170.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier