Paire de mors de rechange avec vis pour 967430 140 mm

Réf.: 967440 140
Fixer le prix 2 Unité (CHF 22,43 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors 140 mm
    Hauteur 20 mm
    Profondeur 10 mm
    Type de fixation perçage
    Ecartement trous de fixation 85 mm
    Type de surface de serrage strié
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967440 140
    EAN / GTIN 4045197612991
    Réf. fabricant 967440 140

    Description

    Exécution:

    Surface trempée, striée.

    Adapté(s) pour:

    Etaux parallèles HOLEX 967430.

    Livraison:

    Avec vis de fixation.