Etau parallèle 100 mm

Réf.: 967420 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors 100 mm
    Capacité de serrage 100 mm
    Profondeur de serrage 50 mm
    Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 16 mm - 40 mm
    Mors interchangeables non
    Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
    Matière Acier forgé
    Poids 5 kg
    Type de produit Étau parallèle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 967420 100
    EAN / GTIN 4045197694355
    Réf. fabricant 967420 100

    Description

    Exécution:

    Tout acier − incassable. Ouverture vers l’avant.
    Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.
    Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière. Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.
    Avec face de dressage pour petits travaux de pliage et de forgeage.
    Avec mors de serrage striés, trempés (non interchangeables).

    Livraison:

    Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

    Remarque(s):

    Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier