Etau parallèle, Largeur mors: 140mm

Réf.: 967310 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Capacité de serrage 200 mm
Profondeur de serrage 100 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 3/4 − 3.1/2 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 18 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967310 140
EAN / GTIN 4045197694348
Réf. fabricant 967310 140

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant, avec mors de serrage pour tubes soudés.

Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Guidage réglable; large surface de dressage trempée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Base pivotante adaptée 967280 réf. 150.