Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 125mm

Réf.: 967270 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Capacité de serrage 150 mm
Plage de serrage 18 mm - 75 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 3/8 − 3 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 10,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967270 125
EAN / GTIN 4045197612731
Réf. fabricant 967270 125

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.