Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau parallèle «Matador» avec base pivotante 100 mm

Réf.: 967180 100

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Matador Multiplus
Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 125 mm
Profondeur de serrage 65 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967180 100
Réf. fabricant 10803 + 10213

Description

Exécution:

  • Entièrement en acier forgé − incassables.
  • Ouverture vers l’avant avec filetage trapézoïdal à pas double.
  • Vis protégée contre la poussière.
  • Mors de serrage fraisés, à surface trempée.
  • Guidage réglable trempé.
  • Vernier pour préréglage rapide.
  • Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.

Avec base pivotante; orientable à 360° et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, à partir de la réf. 120 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier